Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M12X120

Art.-Nr. 010112 120

EAN 4024835158633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 010112 120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M12

Länge (l2)

120 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

25 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

12 mm

Augenstärke (s1)

14 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen