Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M12X90

Art.-Nr. 010112 90

EAN 4049557779041

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 010112 90

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l2)

90 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

25 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

12 mm

Augenstärke (s1)

14 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen