Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M16X60

Art.-Nr. 010116 60

EAN 4024835158831

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 010116 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
M16

Länge (l2)

60 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

32 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

16 mm

Augenstärke (s1)

17 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen