Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M20X70

Art.-Nr. 010120 70

EAN 4038898610779

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 010120 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.
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
M20

Länge (l2)

70 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

40 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

18 mm

Augenstärke (s1)

22 mm

Nenndurchmesser

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

46 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen