Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M6X30

Art.-Nr. 01016 30

EAN 4038898759348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B

Art.-Nr. 01016 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
M6

Länge (l2)

30 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

14 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

6 mm

Augenstärke (s1)

7 mm

Nenndurchmesser

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

18 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen