Augenschraube DIN 444, Edelstahl A2 blank, Form B
DIN 444 Edelstahl A2 blank
SHR-AUG-DIN444-A2-B-M8X50
Art.-Nr. 01018 50
EAN 4049557529684
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l2) | 50 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 18 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 8 mm |
Augenstärke (s1) | 9 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 22 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 50 |
Oberfläche | Blank |
Kopfform | Mit Auge |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |