Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A4 blank
SHR-AUG-DIN444-A4-B-M12X150

Art.-Nr. 005812 150

EAN 4052713331502

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B

Art.-Nr. 005812 150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l2)

150 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

25 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

12 mm

Augenstärke (s1)

14 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

36 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen