Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

DIN 444 Stahl 4.6 blank
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-M12X80

Art.-Nr. 023671280

EAN 4047376029316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

Art.-Nr. 023671280

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
M12

Länge (l2)

80 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

25 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

12 mm

Augenstärke (s1)

14 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

30 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen