Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

DIN 444 Stahl 4.6 blank
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-M16X120

Art.-Nr. 0236716120

EAN 4047376029354

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

Art.-Nr. 0236716120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
M16

Länge (l2)

120 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

32 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

16 mm

Augenstärke (s1)

17 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen