Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

DIN 444 Stahl 4.6 blank
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-M8X30

Art.-Nr. 023678 30

EAN 4055375163627

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

Art.-Nr. 023678 30
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l2)

30 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

18 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

8 mm

Augenstärke (s1)

9 mm

Nenndurchmesser

8 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

22 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen