Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-(A2K)-M16X110

Art.-Nr. 0236016110

EAN 4046778307008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

Art.-Nr. 0236016110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.
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
M16

Länge (l2)

110 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

32 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

16 mm

Augenstärke (s1)

17 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

38 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen