Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-A2K-M5X55

Art.-Nr. 023605 55

EAN 4057708174997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

Art.-Nr. 023605 55
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Länge (l2)

55 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

11,57 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

5 mm

Augenstärke (s1)

6 mm

Nenndurchmesser

5 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

16 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

Form

B

Antriebart

Ohne Antrieb

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Schaftdurchmesser

5 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen