Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Edelstahl A2, blank, Form LB

DIN 444 Edelstahl A2 Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-A2-M10X85

Art.-Nr. 005891085

EAN 4065233026131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Edelstahl A2, blank, Form LB

Art.-Nr. 005891085

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Länge (l2)

85 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

20 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

10 mm

Augenstärke (s1)

12 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

62 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen