Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form LB

DIN 444 Stahl 4.6 blank Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-4.6-M16X180

Art.-Nr. 0236616180

EAN 4052703265312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form LB

Art.-Nr. 0236616180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l2)

180 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

32 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

16 mm

Augenstärke (s1)

17 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

153 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

LB

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen