Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB
DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M12X150
Art.-Nr. 0236412150
EAN 4050642957060
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).
- Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.
- Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 | 
| Länge (l2) | 150 mm | 
| Ringaußendurchmesser (d2) | 25 mm | 
| Ringinnendurchmesser (d3) | 12 mm | 
| Augenstärke (s1) | 14 mm | 
| Nenndurchmesser | 12 mm | 
| Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 127 mm | 
| Normen | DIN 444 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 4.6 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Kopfform | Mit Auge | 
| Form | LB | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde | 
| Gewindeform | Regelgewinde | 
| Gewindeausführung | Vollgewinde | 
| Produktklasse | B | 
| RoHS-konform | Ja |