Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB
DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-4.6-(A2K)-M6X100
Art.-Nr. 023646 100
EAN 4024835877206
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).
- Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.
- Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l2) | 100 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 14 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 6 mm |
Augenstärke (s1) | 7 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 86 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Mit Auge |
Form | LB |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |