Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB
DIN 444 Stahl 8.8 verzinkt Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M12X120
Art.-Nr. 0058412120
EAN 4046777672190
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).
 - Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.
 - Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M12  | 
Länge (l2)  | 120 mm  | 
Ringaußendurchmesser (d2)  | 25 mm  | 
Ringinnendurchmesser (d3)  | 12 mm  | 
Augenstärke (s1)  | 14 mm  | 
Nenndurchmesser  | 12 mm  | 
Normen  | DIN 444  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 8.8  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Kopfform  | Mit Auge  | 
Form  | LB  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Gewindeform  | Regelgewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Produktklasse  | B  | 
RoHS-konform  | Ja  |