Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB

DIN 444 Stahl 8.8 verzinkt Form LB Vollgewinde
SHR-AUG-DIN444-LB-8.8-(A2K)-M12X90

Art.-Nr. 005841290
EAN 4046777672138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Augenschraube mit Vollgewinde DIN 444, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB

Art.-Nr. 005841290

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M12

Länge (l2)

90 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

25 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

12 mm

Augenstärke (s1)

14 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8.8

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Mit Auge

Form

LB

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen