Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ausbau-Radlager-Werkzeug-Satz universal für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch 20-teilig

Radlager-Werkzeug-Satz Basic 20-teilig
RADL-WERKZ-BASIS F. KOMPAKT-LAGER-NABEN

Art.-Nr. 1952003390
EAN 4058794286571

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ausbau-Radlager-Werkzeug-Satz universal für Kompakt-Lager-Nabeneinheiten, mechanisch 20-teilig

Art.-Nr. 1952003390

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkzeug-Sortiment für die fachgerechte Demontage von Kompakt-Lager-Nabeneinheiten (Hub-Unit)
  • Im Satz enthalten sind Werkzeuge für die Demontage von Lagereinheiten mit Ø 62 bis 92 mm

  • Dieser Satz kann je nach Bedarf mit den entsprechenden Halbschalen-Sätzen für die Montage erweitert werden

  • Für die mechanische Betätigung sind eine Gewindespindel M20 mit Mutter sowie eine Gegendruckmutter mit Drucklager enthalten

  • Bei Einsatz an großen Lagereinheiten/stark korrodierten Lagern wird die 17 t Hydraulik (Stahlzylinder Art. Nr. 1952004090 oder Alu-Zylinder Art.-Nr. 1952004120) empfohlen

  • Die speziellen Halbschalen greifen beim Ausbau hinter die Radnabe und stützen sich am Radlagergehäuse ab

  • Die Reparatur kann direkt am Fahrzeug erfolgen

  • Einfache Handhabung – hohes Zeitersparnis – keine Beschädigung des Lagers


Größen und Anwendungen des Halbschalen-Satzes (HSS)


Halbschalen-Ausbau: 1 x HSS für Ø 62 - 66 - 68 - 72 - 75 - 78 - 82 - 85 mm/Universal

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktgewicht (per Stück)

12911 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halbschalen-Satz, Ø 62 mm universal 3-teilig

HALBSCHALENSORTIMENT, MONTAGE D62 MM

Geeignet für VW und Audi
x 1 St.
Halbschalen-Satz, Ø 66 / 68 mm universal 4-teilig

HALBSCHALENSORTIMENT, MONTAGE D66-68 MM

Ø 66 für Skoda und Ø 68 für Citroen, Renault geeignet
x 1 St.
Halbschalen-Satz, Ø 72/75/78 mm universal 5-teilig

HALBSCHALENSORT, MONTAGE D72-75-78MM

Ø 72 für Audi, Seat, Ø 75 für Mitsubishi, Smart und Ø 78 für Volvo geeignet
x 1 St.
Halbschalen-Satz, Ø 82/85 mm universal 4-teilig

HALBSCHALENSORTIMENT, MONTAGE D82/85 MM

Ø 82 für Ford, Volvo und Ø 85 für 4x4, CUV geeignet.
x 1 St.
Hohlkolben-Hydraulik-Zylinder, 17 Tonnen universal

HOHLKOLBEN-HYDRAULIK-ZYLINDER, 17 TONNEN

x 1 St.
Zugspindel M20 für Hydraulik inklusive Spannmuttern und Scheiben universal 5-teilig

ZUGSP. M20 F. HYDR. INKL. SPANNM. SCH.

Für Hydraulik inklusive Spannmuttern und Scheiben.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen