Ausbau-Satz für Injektor-Endstück Ford ECO-Blue
Injektor-Endstück-Ausbau-Satz
INJEKTWZG-SET-ENDSTK-DUES-KPR
Art.-Nr. 1952004905
EAN 4099618818127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfasst 11 Teile und bietet eine robuste Lösung für präzise Arbeiten
- Mithilfe dieses Werkzeug-Sortiments kann das festsitzende Injektor-Endstück (Düsenkörper), nach einem erfolgten / missglückten Ausziehversuch, aus dem Injektor-Schacht am Fahrzeug entfernt werden
- Die Zugspindel kann am Original-Innengewinde M17 x 0,75 angesetzt werden. Sollte dieser Gewindeteil beim Ausziehvorgang beschädigt oder abgerissen sein, kann eine neue Aufnahme M16 x 1,5 im Düsenkörper geschaffen werden, um den Rest des Injektors sicher ausziehen zu können.
- Im Lieferumfang befindet sich auch eine Stecknuss (OEM 303-1690/1), um das Injektor-Oberteil (Hauptkörper) aus dem meist extrem festsitzenden Injektor-Unterteil (Düsenkörper) ausschrauben zu können
- Lieferumfang bestehend aus 1 x Spezial-Stecknuss für Injektor-Kopf, 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M17 x 0,75, L=260 mm, 1 x Zugspindel M18 x 1,5 / M16 x 1,50, L=260 mm, 1 x Gewindebohrer M16 x 1,5, 1 x Halter für Gewindebohrer, 1 x Winkelstiftschlüssel Innensechskant 3 mm, 1 x Ausziehwerkzeug für Düse und 1 x Magnet
Hinweis
- Verwendung wie OEM 303-1706
- Lösungen zur Reinigung des Injektor-Schachtes sowie zum Ausbau des Dichtrings (z. B. Art. 1952003115 )
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Ford 2,0l Diesel EcoBlue Motoren
- Für Ford: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (ab 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (ab 2019), Tourneo Custom, Transit und Custom (ab 2016)
- Motorcodes: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Motorcodes: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Anzahl Teile | 12 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2000,000 g |