Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ausbeul-Set

AUSBEULSYS-KLEB-DELLENLIFTER-BASIS

Art.-Nr. 0691500109

EAN 4038898172000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ausbeul-Set

Art.-Nr. 0691500109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausbeulsystem mit Klebetechnik

Keine Schäden an unbeschädigtem Lack und keine Neulackierung



Die Adapter können mehrmals verwendet und an die Kolbenform angepasst werden


  • Die Adapter können für kleine, große, runde und lange Dellen eingesetzt werden

  • Die breite Auswahl an Adaptern des Sets ermöglicht ein konsistentes Ausbeulen


Zeitsparend


  • Kein zeitaufwändiger Aus- und Einbau von Innenverkleidung und Batterie

  • Keine Verbrennung auf der Rückseite der Platte, wodurch die Rückseite nicht behandelt werden muss


Viele Anwendungsmöglichkeiten - auch in kritischen Bereichen


  • Geringe Wärmeentwicklung ermöglicht die Bearbeitung an kritischen Stellen

  • Einsetzbar z. B. für Motorradtanks, Pkw, Wohnwagen, Edelstahl usw.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kann auf folgenden Materialien eingesetzt werden: lackierte Oberflächen, Stahlbleche (blank oder verzinkt), Edelstahl, Aluminium sowie verschiedene Kunststoffe und synthetische Materialien. Das Set kann für Blechstärken von 0,5 bis 2,0 mm verwendet werden.

Anleitung

Durch Verkleben verschiedener Ausbeuldapter können weiche Dellen an verschiedenen Materialien und Oberflächen ohne anschließendes Lackieren wieder ausgebeult werden.

Produktgewicht (per Stück)

5500,000 g

Ausbeul-Set inklusive:
1 x
Gleithammer für Dellenlifter- und PinPuller-Klebeadapter

GLEITHAM-F.DELLFT

Beschreibung:
460 mm
Menge: 1 x
Montagewerkzeug Für Klebeadapter
1 x
Montagewerkzeug Für Klebeadapter

AUFSETZ-F.ADAPT

Beschreibung: Zur Reparatur von Dellen
Menge: 1 x
10 x
Adapter rund/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/STEIF-F.DELLFT-GELB

Beschreibung:
40 mm
Menge: 10 x
10 x
Adapter rund/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

Beschreibung:
40 mm
Menge: 10 x
10 x
Adapter oval/steif für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/STEIF-F.DELLFT-GELB

Menge: 10 x
10 x
Adapter oval/flexibel für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-OV/FLEX-F.DELLFT-VIOLETT

Menge: 10 x
1 x
Spezialspachtel für Dellenlifter

SPEZSPACHT-FLEX-F.DELLFT-BLAU

Menge: 1 x
10 x
Adapter rund/klein für Dellenlifter und PinPuller

ADAPT-RD/KL-F.DELLFT-BLAU

Beschreibung:
35 mm
Menge: 10 x
1 x
Schmelzklebstoff 102

SCHMELZKLEBST-102-DELLENLIFTER-500G

Beschreibung:
Länge: 200 mm
Hochfester Schmelzklebstoff zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.
Menge: 1 x