Auspuffmutter mit Flansch Stahl 6, verkupfert
Auspuffmutter Typ S
MU-SZ-OPEL-6-SW13-(C4L)-H10-FL17-M8
Art.-Nr.
03656
EAN 4011231346627
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Kragendurchmesser (d1) | 17 mm |
Höhe (h1) | 10 mm |
Schlüsselweite (s1) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Mit Flansch |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1.25 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 854906 |