Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Außen- und Innenabzieher dreiarmig Universal

Universalabzieher dreiarmig
ABZI-UNI-3ARMIG-SPNW160MM

Art.-Nr. 0714523160

EAN 4024835926362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Außen- und Innenabzieher dreiarmig Universal

Art.-Nr. 0714523160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.

  • Gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzugshaken für sicheren Halt und zentrisches Abziehen

  • Traverse geometriebedingt aus Guss

  • Haken gesenkgeschmiedet

  • Spindel gasnitrocarburiert

  • Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

160 mm

Spanntiefe (B)

150 mm

Spannweite innen min./max. (C)

130-220 mm

Spindellänge

210 mm

Hakenbreite (D)

30 mm

Hakennasenlänge (E)

18 mm

Hakennasendicke (F)

3,5 mm

Abzugsgewicht max. (t max)

5 t

Anzahl Arme

3 STK

Gewindeabmessung

G 1/2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen