Außen- und Innenabzieher zweiarmig Universal
Universalabzieher zweiarmig
ABZI-UNI-2ARMIG-SPNW200MM
Art.-Nr. 0714522200
EAN 4024835926164
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
- Klassiker unter den Abziehern für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
- Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
- Spindel gasnitrocarburiert
- Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 200 mm |
Spanntiefe (B) | 150 mm |
Spannweite innen min./max. (C) | 130-260 mm |
Spindellänge | 210 mm |
Hakenbreite (D) | 30 mm |
Hakennasenlänge (E) | 18 mm |
Hakennasendicke (F) | 3,5 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 5 t |
Anzahl Arme | 2 STK |
Gewindeabmessung | G 1/2 Zoll |