Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Außen- und Innenabzieher zweiarmig Universal

Universalabzieher zweiarmig
ABZI-UNI-2ARMIG-SPNW520MM

Art.-Nr. 0714522520

EAN 4024835926317

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Außen- und Innenabzieher zweiarmig Universal

Art.-Nr. 0714522520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
  • Klassiker unter den Abziehern für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.

  • Traverse und Haken gesenkgeschmiedet

  • Spindel gasnitrocarburiert

  • Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

520 mm

Spanntiefe (B)

200 mm

Spannweite innen min./max. (C)

250-600 mm

Spindellänge

310 mm

Hakenbreite (D)

36 mm

Hakennasenlänge (E)

28 mm

Hakennasendicke (F)

6,5 mm

Abzugsgewicht max. (t max)

10 t

Anzahl Arme

2 STK

Gewindeabmessung

G 1 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen