Außenabzieher dreiarmig verstellbar
Abzieher dreiarmig verstellbar
ABZI-AUS-3ARMIG-SPNW200MM
Art.-Nr. 0714523202
EAN 4024835926591
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die 2-fach in der Tiefe verstellbaren Haken pressen sich selbstständig an.
Auf unterschiedliche Spanntiefen umrüstbar
Geeignet zum Abziehen von Scheiben und Rädern, die auf längeren Wellen sitzen
Unter Belastung pressen sich die Abzieharme umso fester an, je größer die Abzugskraft wird
Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher
Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
Spindel gasnitrocarburiert
Exakt gefräste Füße
Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Spannweite außen (A) | 200 mm |
Spanntiefe (B) | 210 mm |
Spindellänge | 200 mm |
Anzahl Arme | 3 STK |
Hakennasenlänge (E) | 16 mm |
Hakennasendicke (F) | 3 mm |
Hakenbreite (D) | 25 mm |
Gewindeabmessung | M18 x 1,5 |
Abzugsgewicht max. (t max) | 7,5 t |