Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Außenabzieher dreiarmig verstellbar

Abzieher dreiarmig verstellbar
ABZI-AUS-3ARMIG-SPNW250MM

Art.-Nr. 0714523252

EAN 4024835926607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Außenabzieher dreiarmig verstellbar

Art.-Nr. 0714523252

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die 2-fach in der Tiefe verstellbaren Haken pressen sich selbstständig an.

Auf unterschiedliche Spanntiefen umrüstbar


Geeignet zum Abziehen von Scheiben und Rädern, die auf längeren Wellen sitzen



Unter Belastung pressen sich die Abzieharme umso fester an, je größer die Abzugskraft wird


Der Abziehvorgang wird dadurch besonders sicher



Traverse und Haken gesenkgeschmiedet



Spindel gasnitrocarburiert



Exakt gefräste Füße


Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannweite außen (A)

250 mm

Spanntiefe (B)

260 mm

Spindellänge

250 mm

Anzahl Arme

3 STK

Hakennasenlänge (E)

18 mm

Hakennasendicke (F)

3,5 mm

Hakenbreite (D)

32 mm

Gewindeabmessung

G 1/2 Zoll

Abzugsgewicht max. (t max)

12 t

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen