Pílový list do chvostovej píly, drevo, jedna hviezda Pre tvrdé a mäkké drevo
Píl. list do chvost. píly 1S, tvrdé a mäkké drevo
LIST CHVOST PILY 5KS 150X8,5
Obj. č.
060803019
EAN 4038898408642
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na hrubé rezy v tvrdom a mäkkom dreve
- Disponuje hrubým 8,5 mm rozstupom zubov, ktorý umožňuje opracovávanie materiálov s hrúbkou až 100 mm.
Upozornenie
Ďalšie technické informácie nájdete na obale výrobku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Farebný kód
- Hnedá: Vhodný na drevo
- Modrá: Vhodný na kov
- Sivá: Vhodný na výrobné/univerzálne aplikácie
- Zelená: Vhodný na nehrdzavejúcu oceľ
- Červená: Vhodný na špeciálne vložky
Systém označenia hviezdami
- Štyri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list s výnimočne dlhou životnosťou pri veľmi náročných aplikáciách
- Tri hviezdy: Vysokovýkonný pílový list pre výnimočne náročné aplikácie, vysoký rezný výkon a dlhú prevádzkovú životnosť.
- Dve hviezdy: Vynikajúci pílový list pre náročné aplikácie.
- Jedna hviezda: Vynikajúci štandardný pílový list pre bežné aplikácie.
Dĺžka (L) | 150 mm |
Rozstup zubov | 8,5 mm |
Hrúbka | 1,25 mm |
Obzvlášť vhodné pre | Tvrdé drevo, mäkké drevo |
Hrúbka materiálu min./max. | 20-100 mm |
Počet dielov | 5 KS |