Autolampe Kombi-Ersatzbox 15-teilig
Kombi-Autolampen-Ersatzbox
LAMP-SET-H7/H1-ERSATZBOX-12V-15TLG
Art.-Nr. 072096171
EAN 4048539531202
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimal für alle Pkw-Fahrer, die immer sicher unterwegs sein wollen.
In vielen europäischen Ländern ist das Mitführen von Ersatzlampen empfohlen bzw. gesetzlich vorgeschrieben. Durch die kompakten Ersatzlampenboxen ist ein Austausch direkt vor Ort kein Problem mehr und Ihre Verkehrssicherheit bleibt weiter gewährleistet. Um den Austausch so einfach wie möglich zu machen befindet sich ein technischer Ratgeber mit Anwendungsbildern auf dem Boden der Box (jede Brennstelle wird der passenden Lampe zugewiesen). Um auch am Point-of-Sale besser präsentieren zu können befindet sich am Kopf einer jeden Ersatzlampenbox eineAufhängelasche inklusive Eurolochung.
- Kratz- und erschütterungsfeste „Notfallboxen“
- Abgestimmte Bestückung inklusive der gängigsten Flachstecksicherungen
- Eigenständiges Auswechseln direkt vor Ort
- Ausführung mit Aufhängelasche und Eurolochung
Datenblätter(X)
Nennspannung | 12 V/DC |
Typbezeichnung | Ersatzbox H1 / H7 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 15 STK |
LAMP-BLINK/BREMS-BICOLOR-BAU15S-12V-21W