Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11

Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11
SHWSHELM-WSH3-(10-11)

Art.-Nr. 0984690010

EAN 4056807906621

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11

Art.-Nr. 0984690010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standardhelm zum Schweißen mit einer oder zwei Schutzstufen
  • Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern

  • Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht

  • Spezielles rauchabweisendes Design

  • Bedienungseinheit innerhalb des Helms

  • Schutzstufen 10 und 11 einstellbar

  • Für Überkopfschweißen geeignet
Hinweis
  • Nicht geeignet für Laser und Pulsschweißen sowie Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom!

  • Die Sensibilität ist auf den Lichtbogen einzustellen!
Empfohlene Einsatzbereiche
Die empfohlenen Schutz stufen dienen lediglich als Anhaltspunkt und entsprechen EN 169:2002. Die individuelle Sensitivität der Augen erfordert eventuell eine Abweichung von ± 1.
Stromstärke1,56101530406070100125150175200225250300350400450500600
Elektrode891011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MAG8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
WIG 8910111213
WSH III 5-13
WSH III 9-13
MIG Schwermetalle 91011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
MIG Leichtmetalle, Rostfrei, AI 1011121314
WSH III 5-13
WSH III 9-13
WSH III 10/11
Plasma-Schmelzschneiden/Mikroplasmaschweißen 456789101112
WSH III 5-13
WSH III 9-13
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für den Einsatz im elektrischen Schweißverfahren.

Lichtdurchlässigkeit hell

Schutzstufe 4

Lichtdurchlässigkeit aktiviert

Schutzstufe 10-11

Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke

110 x 90 x 9,5 mm

Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe

100 x 50 mm

Energieversorgung

Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)

UV- und IR-Schutz

Permanent gewährleistet

Temperatureinsatzbereich min./max.

-10 bis 70 °C

Normen

EN 379

Werkstoff

PA - Polyamid

Schaltzeit dunkel-hell min./max.

0-0 d

Farbe

Schwarz

Schaltzeit dunkel-hell min.

0 d

Produktgewicht (per Stück)

969,000 g

Schaltzeit hell-dunkel

0 d

Einstufung von Schweißhelmgläser nach EN 379

1/1/1/2

Ersatzteile für dieses Produkt:
Äußere Vorsatzscheibe für Automatik-Schweißerhelm WSH II 3/11, WSH II 9-13, WSH II 5-13, WSH III 10-11, WSH III 9-13 und WSH III 5-13

VORSASHB-AUS-(F.SHWSHELM-AUTM)

x 2 St.
Blendschutzkassette für Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11

BLNDSHTZKAS-(F.SHWSHELM-WSHIII10-11)

Automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenwahl 10 oder 11
x 1 St.
Innere Vorsatzscheibe

ZB-VORSATZSHB-SHWSHELM-INNEN

x 5 St.
Stirnschweißband für Automatik-Schweißerhelm

STIRNSHWSBA-F.SHWSHELM

x 5 St.
Kopfband 4-fach für Automatik-Schweißerhelm

KPFBA-F.SHWSHELM-4FACH-VERSTL

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen