Automatische Türabdichtung AT 42 RD
Automatische Türabdichtung AT 42 RD
TRABDI-AT42-(RH-RD)-L-L1085MM
Art.-Nr. 0688009144
EAN 4049557506258
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Türabdichtung zur Abdichtung gegen Schall, Zugluft und Rauch
- Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden
- Einseitige und geräuschloser Auslösung
- Dank Paralleabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Einfache Montage mit Befestigungswinkel
- Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen
- Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Hinweis
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.
Nutpositionen möglichst weit vom Drehpunkt entfernen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Nutmontage |
Ausführung | RD |
Länge | 1085 mm |
DIN-Richtung | DIN L |
Werkstoff Dichtleiste | Silikon |
Werkstoff Schiene | Aluminium |
Hubhöhe min./max. | 0-27 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Schalldämmwert | 20 mm Luftabstand: 42 dB |
Passend für Nutbreite | 13,5 mm |
Passend für Nuttiefe | 30 mm |
Lieferumfang | 1x Türabdichtung |