Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Automatische Türabdichtung AT 42 RD

Automatische Türabdichtung AT 42 RD
TRABDI-AT42-(RH-RD)-L-L835MM

Art.-Nr. 0688009142

EAN 4049557506197

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Automatische Türabdichtung AT 42 RD

Art.-Nr. 0688009142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Türabdichtung zur Abdichtung gegen Schall, Zugluft und Rauch
  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden

  • Einseitige und geräuschloser Auslösung

  • Dank Paralleabsenkung kein Schleifen über den Boden

  • Einfache Montage mit Befestigungswinkel

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.


Nutpositionen möglichst weit vom Drehpunkt entfernen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Nutmontage

Ausführung

RD

Länge

835 mm

DIN-Richtung

DIN L

Werkstoff Dichtleiste

Silikon

Werkstoff Schiene

Aluminium

Hubhöhe min./max.

0-27 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Schalldämmwert

20 mm Luftabstand: 42 dB

Passend für Nutbreite

13,5 mm

Passend für Nuttiefe

30 mm

Lieferumfang

1x Türabdichtung
2x seitliche Befestigungswinkel inkl. Schrauben
1x Auflaufplatte für Türfalz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen