Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Automatische Türabdichtung AT 48 FH + RD

Automatische Türabdichtung AT 48 FH + RD
TRABDI-AT48-(HS-FH-RD)-L835MM

Art.-Nr. 0688009132

EAN 4049557506067

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Automatische Türabdichtung AT 48 FH + RD

Art.-Nr. 0688009132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kein Ausbau der Dichtung beim Kürzen der Feuerhemmenden Tür
  • Dicht gegen Schall, Zugluft, Rauch und Feuer

  • Einseitig und geräuschlose Auslösung

  • Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand bis 22 mm

  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstift um 125 mm gekürzt werden

  • Einfache Montage mit Befestigungswinkel: Kein Ausbau der Dichtung beim Kürzen 8 - 10 mm notwendig

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen


Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.




Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Nutmontage

Ausführung

Einseitig auslösend

Länge

835 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff Dichtleiste

Selbstverlöschendes Silikon

Werkstoff Schiene

Aluminium

Hubhöhe min./max.

3-22 mm

Brandschutzgeprüft

Ja

Schalldämmwert

20 mm Luftabstand: 42 dB, 7 mm Luftabstand: 48 dB

Passend für Nutbreite

13,1 mm

Passend für Nuttiefe

30 mm

Lieferumfang

1x Türabdichtung
2x seitliche Befestigungswinkel inkl. Schrauben
1x Auflaufplatte für Türfalz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen