Automatische Türabdichtung AT 48 RD
Automatische Türabdichtung AT 48 RD
TRABDI-AT48-(HS-RD)-L960MM
Art.-Nr. 0688009123
EAN 4049557503561
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sorgt für einen automatischen Ausgleich bei schiefen und unebenen Böden
- Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand bis 22 mm
- Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 125 mm gekürzt werden
- Einfache Montage mit Befestigungswinkel: Kein Ausbau der Dichtung beim Kürzen 8 - 10 mm notwendig.
- Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Bekleidung einschlagen
- Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen
Hinweis
Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen Nutgröße 30,5 x 13,1 mm.
Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Montageart | Nutmontage |
Ausführung | Einseitig auslösend |
Länge | 960 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff Dichtleiste | Silikon |
Werkstoff Schiene | Aluminium |
Hubhöhe min./max. | 3-22 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Schalldämmwert | 7 mm Luftabstand: 48 dB, 20 mm Luftabstand: 42 dB |
Passend für Nutbreite | 13,1 mm |
Passend für Nuttiefe | 30 mm |
Lieferumfang | 1x Türabdichtung |