Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Automatische Türabdichtung AT 48

Automatische Türabdichtung AT 48
TRABDI-AT48-L850MM

Art.-Nr. 0688009103

EAN 4024835185073

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Automatische Türabdichtung AT 48

Art.-Nr. 0688009103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schalldämwert 48 dB bei 7 mm Bodenluft
  • Dicht gegen Schall, Zugluft und Rauch

  • Automatischer Ausgleich bei schiefem Bodenstand: Tür-Boden-Abstand 5 mm bis 22 mm

  • Die Türdichtung kann auf der gegenüberliegenden Seite des Betätigungsstifts um 100 mm gekürzt werden

  • Einfache Montage durch Verstiftung von unten, somit kein Einstemmen von Halteelementen notwendig

  • Nutposition möglichst weit vom Drehpunkt entfernen

  • Geringe Nuttiefe (30 mm)

  • Bei Holzrahmen Druckplatte Mitte der Druckstelle in Rahmen oder Begleitung einschlagen

  • Zur Hubregulierung den Betätigungsstift mit Innensechskant SW 3 drehen

Hinweis

Die Türabdichtung darf in der Nut nicht klemmen. Wir empfehlen eine Nutgröße von 30,5 mm x 13,1 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Türabdichtung kann mit Ø 1,8 mm Nägel befestigt werden.

Montageart

Nutmontage

Ausführung

Einseitig auslösend

Länge

850 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Werkstoff Dichtleiste

Silikon

Werkstoff Schiene

Aluminium

Hubhöhe min./max.

5-22 mm

Brandschutzgeprüft

Nein

Schalldämmwert

20 mm Luftabstand: 42 dB, 7 mm Luftabstand: 48 dB

Passend für Nutbreite

13 mm

Passend für Nuttiefe

30 mm

Lieferumfang

1x Absenkdichtung, 1x Druckplatte, 1x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen