Automatischer Körner mit Handschutz
KOERN-AUTM-M.HANDSCHUTZ-125MM
Art.-Nr. 071463 451
EAN 4099618868597
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Selbstschlagender Körner für präzises Markieren von Bohrlöchern
- Exaktes Ankörnen von Bohrlöchern
- Angenehmes Arbeiten durch 2-Komponenten-Handschutz
- Individuell einstellbare Schlagkraft
- Robuste, austauschbare gehärtete Spitze
- Für den Einsatz in beengten Räumen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 125 mm |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Einstellbare Schlagkraft min. | 6 kg |
Einstellbare Schlagkraft max. | 13 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!