Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

DIN 964 oceľ 4,8, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA SOS. HL.DIN964-4.8(A2K)M6X25

Obj. č. 00446 25
EAN 4011231070096

Cena za zvolené balenie
Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou a rovnou drážkou

Obj. č. 00446 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 964, galvanizovaná oceľ 4,8, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie

Norma DIN 964 bola zrušená a nahradená normou ISO 2010. Niektoré prvky sú do určitej miery podobné (niektoré výšky hláv a priemery hláv sa zmenili | Dĺžky závitov sa zmenili | Vynechaná trieda pevnosti 8.8 | Odstránené nominálne priemery Ø

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 964

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

SL

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm