Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

BIT 1/4 Zoll 25mm Sortiment

Bit-Sortiment 1/4 Zoll 142-teilig Sysko
BIT-SYSKO-1/4ZO-L25MM-142TLG

Art.-Nr. 5964061401

EAN 4058794451245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
BIT 1/4 Zoll 25mm Sortiment

Art.-Nr. 5964061401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

142-teilig im System Koffer 4.4.1. Bit 1/4 Zoll 25mm, AW/Tx/PZ/PH Sortiment
Produktinformationen

Datenblätter(X)

BIT 1/4 Zoll 25mm Sortiment inklusive:
10 x
Bit RW®

BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW25-LEUCHTGRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW30-LEUCHTGELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
10 x
Bit RW®

BIT-RW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

Beschreibung: Der perfekte Bit für die neue Generation der ASSY Schrauben
Menge: 10 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1-18FACH

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 5 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 5 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 5 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1; Länge: 25 mm
Menge: 5 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2; Länge: 25 mm
Menge: 5 x
5 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ3-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ3; Länge: 25 mm
Menge: 5 x
2 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm
Menge: 2 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x
10 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 10 x