Baderdungsklemme für eine Leitung
Baderdungsklemme für einen Leiter
ERDGKLE-BAD-(1X2,5-16,0QMM)
Art.-Nr. 0969102201
EAN 4038898662570
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5
Anschlussmöglichkeiten
- Ein- oder mehrdrähtige Leiter von 2,5-16 mm²
- Feindrähtige Leiter von 2,5-10 mm²
Werkstoff Scheiben, Mutter und Schraube: Eisen, verzinkt und chromatiert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung an vorhandenen Erdungslaschen, z.B. Badewannen und Brausebecken
Drahtquerschnitt min./max. | 2,5-16 mm² |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Drahtquerschnitt min. | 2,5 mm² |
Drahtquerschnitt max. | 16 mm² |