Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Balkenschuh Kombi 2,0 mm

Balkenschuh Kombi 2,0 mm
BALKENSHH-KOMBI-(AUS-ABGEWI)-50X135X2,0

Art.-Nr. 0681350135

EAN 4038898973881

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Balkenschuh Kombi 2,0 mm

Art.-Nr. 0681350135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller einteiliger Standardbalkenschuh (außen abgewinkelt) für tragende Verbindungen von Holzträgern mit Standardquerschnitten an Holz, Beton oder Stahl.
  • Universell verwendbar

  • Nach außen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D +Z275) ca. 20 μm gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0015

Hinweis

Der Bolzen/Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz, Beton oder Stahl.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 25 bis 100 mm

  • ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 10mm

  • Bolzen nach Herstellerspezifikation: d = 10 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breite x Höhe

51 x 134,5 mm

Stärke

2,0 mm

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

10 + 18 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

0 + 4 STK

Gewicht

383 g

Tiefe Unterseite

80 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Feuerverzinkt

Flügelbreite

42 mm

Zulassung

ETA-09/0015

Werkstoffbezeichnung

DX51D

Anzahl Teile

1 STK

Tiefe Oberseite

42 mm

Teil- und Vollausnagelung von Würth Balkenschuh Kombi 2,0 mm
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Würth Balkenschuh Kombi 2,0 mm mit Kamm-/ Ankernägeln
Art. Nr. Format in mm Vollausnagelung Teilausnagelung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60 4x40 4x60
0681 350 105 50 / 105 11,7 18,0 4,7 7,8 4,4 6,5 6,9 10,5 2,9 4,8 2,4 3,5
0681 350 135 51 / 134,5 18,5 25,8 7,8 12,7 5,2 7,5 10,4 15,3 4,6 7,4 3,1 4,5
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN von Balkenschuh Kombi 2,0 mm mit ASSY 3.0 Balkenschuhschrauben
Art. Nr. Format in mm Vollverschraubung Teilverschraubung
Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk Fz,down,Rk Fz,up,Rk Fy,Rk
5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50 5x40 5x50
0681 350 105 50 / 105 21,3 23,4 12,5 15,5 7,7 8,6 12,8 14,2 7,6 9,4 4,3 4,9
0681 350 135 51 / 134,5 25,6 28,1 19,7 23,4 8,6 9,7 17,1 18,7 11,4 14,0 5,2 5,8
Parameter der Würth Balkenschuhe Kombi 2,0 mm nach ETA-09/0015
Art. Nr. Format b/h (mm) Breite (mm) Höhe (mm) Vollausnagelung Teilausnagelung
nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2 nH nJ kH,1 kH,2 e1 e2
0681 350 105 50 / 105 50 105 14 8 18,3 6,54 1268 645 8 4 10,8 4,02 518 409
0681 350 135 51 / 134,5 51 134,5 18 10 31,5 10,9 1225 927 10 6 17,8 6,44 507 593
Faktorentabelle für Bemessungswerte
NKL ständig lang mittel kurz kurz / sehr kurz sehr kurz
1 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
2 0,462 0,538 0,615 0,692 0,769 0,846
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.