Balkenträger
Balkenträger
BALKENTRG-H90MM
Art.-Nr. 068135090
EAN 4024835148375
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Leichte Vor-Ort Montage durch einen im Balkenträgerschwert ausgebildeten Einhängeschlitz
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 3,0 mm gemäß EN 10327:2004
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
ETA-09/0105
Eine Montage des Nebenträgers an die an den Hauptträger befestigten Balkenträger kann erfolgen nachdem der erste Stabdübel im obersten Loch des Nebenträgers eingetrieben ist. Der Nebenträger mit obersten montierten Stabdübel im Schlitzbereich wird dabei von oben herab in den Schwertbereich des Balkenträgers eingehängt.
Die Nebenträgerhöhe sollte ca. 40 mm größer als die Höhe des Balkenträgers sein. Für die Trägerhöhe 90 mm kann eine Nebenträgerhöhe von 100 mm verwendet werden.
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 0,5 mm (d = 8 mm) bzw. 1,0 mm (d = 12 mm) kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Hauptträger oder Stützen aus Holz im Sichtbereich
Geeignete Verbindungsmittel:
- Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0x40 mm
- Stabdübel gemäß EN 14592 d = 8, 12 mm
![]() | |
Breite x Höhe x Tiefe | 46 x 90 x 106 mm |
Trägerhöhe min. | 100 mm |
Lochdurchmesser Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 8,5 / 5 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ / Hauptträger nH | 3 / 8 STK |
Gewicht | 470 g |
Zulassung | ETA-09/0105 |
Stärke | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffbezeichnung | DX51D |
Norm Werkstoff | DIN EN 10327:2004 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!