Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bambussocken 5er Pack

Bambussocke im 5er-Pack
BAMBUSSOCKEN 5ER PACK SCHWARZ 43-46

Art.-Nr. M451044007

EAN 4251012117569

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bambussocken 5er Pack

Art.-Nr. M451044007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bambussocken mit optimaler Passform. Die komfortable Sohle bietet einen hervorragenden Tragekomfort.
  • Hervorragende Passform

  • Hoher Tragekomfort

  • Pflegeleichtes Material

  • Antibakteriell
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

43-46

Werkstoff

80% Bambus, 17% Polyamid, 3% Elasthan

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Anzahl Socken

5 Paar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen