Bandklemme für Umreifungssystem Spannfix
Spannfix Bandklemme
BAKLE-(F.UMREIFSYS-SPANNFIX)-B25-H10
Art.-Nr. 0899713070
EAN 4058794855609
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache Fixierung mit der Hand oder dem Spanner
- Problemloses Nachspannen bei Volumenverlust im Packgut
 - Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
 
Klemmen sind mehrfach verwendbar
Gutes Kosten-/Nutzen-Verhältnis
Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.
Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern!
Datenblätter(X)
Mit dem Polyesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Natursteine, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.
Bandbreite  | 25 mm  | 
Breite  | 25 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!