Bandsägeblatt Edelstahl individuell
Bandsägeblatt Edelstahl individuelle Konfektion
BASAEBLA-MET-A2-L-2800-2999X27X0,9
Art.-Nr. 0602620093
EAN 4048539960064
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Bandsägeblatt gibt es in verschiedenen Längen und Höhen, individuell auf Ihre Wünsche angepasst. Fragen Sie einfach Ihren Würth Verkäufer.
Geschliffenes Bimetall-Blatt (M42)
Geschliffene Zähne mit präziser und einheitlicher Zahnhöhe
Präzise Schränkung
Für glatte Oberflächen
Siehe auch Bestellinformation für Streckenartikel
Hinweis
- Bei diesen Artikeln ist kein 24-h-Service möglich.
- Diese Artikel sind vom Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.
- Diese Artikel werden auf Kundenwunsch und auftragsbezogen gefertigt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Produktionssägen von legierten und rostfreien Rohren, Profilen und Vollmaterial.
Länge min./max. x Höhe x Dicke | 2800-2999 x 27 x 0,9 mm |
Verzahnungstyp | L |
| Umschlüsselungshilfe Bandsägebänder | ||
| Die Speziellen | ||
| Edelstahl-Sägebänder für Produktionssäge-/Lohnsägearbeiten | ||
| Dimension Bandsägeband speziell für … | TPI/ZpZ (Zähne pro Zoll) | Verzahnungstyp |
| Edelstahl rostfrei 27 x 0,9 | 3/4 | M |
| 2/3 | L | |