Barkonsole 45°
Barkonsole 45 Grad
BARKNSL-KUE-ST-(CR)-MATT-45GRAD-D45X180
Art.-Nr.
0684900311
EAN 4038898457855
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stützelement
- Formschön und stabil
- Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen
Raumgewinnung
Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen
Neigung 45°, Höhe 180 mm, Ø 45 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Höhe | 180 mm |
Durchmesser | 45 mm |
Traglast pro Paar | 40 kg |
Konsolenabstand max. | 900 mm |
Befestigungsplattendurchmesser | 90 mm |
Winkel | 45 Grad |