Barkonsole 60°
Barkonsole 60 Grad
BARKNSL-KUE-A2-MATT-60GRAD-D45X170MM
Art.-Nr. 0684900306
EAN 4047376772977
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stützelement
- Formschön und stabil
- Hochwertige Oberflächen, leicht zu reinigen
Raumgewinnung
Zusätzlicher Platz zum Arbeiten und zum Abstellen
Im Lieferumfang enthalten: 1 x Barkonsole, 1 x Sechskantschraube M8 x 70, 1 x U-Scheibe ø 8,4
Hinweis
Tragkraft max. 40 kg pro Konsolenpaar, max. Abstand zwischen den Konsolen 900 mm. Ausladung der oberen Platte max. 250 mm. Oberfläche nicht mit scharfen Reinigungsmitteln behandeln.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Geschliffen |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Höhe | 170 mm |
Durchmesser | 45 mm |
Traglast | 40 kg |
Konsolenabstand max. | 900 mm |
Befestigungsplattendurchmesser | 90 mm |
Winkel | 60 Grad |