Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Baseball Cap Flex

Baseball Cap Flex
CAP BASEBALL OLIV S/M

Art.-Nr. M474228001

EAN 4251402788836

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Baseball Cap Flex

Art.-Nr. M474228001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Baseball Cap mit angenehmem Tragekomfort. Es passt zu nahezu jedem Outfit und ist zudem atmungsaktiv.
  • Sehr angenehmes und komfortables Mischgewebe

  • Optimale Passform durch Flexfit

  • Eingearbeitetes Stretchschweißband

  • Ideale Belüftung durch Ventilationslöcher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Oliv

Größe

S/M

Werkstoff

63% Polyester, 34% Baumwolle, 3% Elasthan

Größe min.

55 cm

Größe max.

58 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen