Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Basic Boxershorts

Boxershorts Basic
SHORTS UNTERWAESCHE BASIC SCHWARZ L/XL

Art.-Nr. M452048003
EAN 4251402774419

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Basic Boxershorts

Art.-Nr. M452048003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die hochfunktionelle Boxershorts punktet nicht nur durch ihr modernes Design sondern auch durch ihren nahtlosen Aufbau der unangenehme Reibungen vermeidet.
  • Flache, sehr weiche Nähte, atmungsaktiv, schnell trocknend

  • Breiter, elastischer Bund für das perfekte Wohlbefinden

  • Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L/XL

Werkstoff

55% Polyester, 35% Polyamid, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen