Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Basic Sweatshirt

Sweatshirt Basic
STX SWEAT ST702 OXFORD GRAU XL

Art.-Nr. M050076003

EAN 5714485116303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Basic Sweatshirt

Art.-Nr. M050076003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser bewährte Allounder darf einfach in keinem Kleiderschrank fehlen. Das Sweatshirt ist ein beliebter und komfortabler Begleiter - sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit.
  • Klassisches Sweatshirt in kräftiger Qualität

  • Rundhalsausschnitt

  • LYCRA®-Bündchen

  • Doppelnähte

  • Seitennaht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

XL

Werkstoff

65% Baumwolle, 35% Polyester

Flächengewicht Gewebe pro m²

350 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen