Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Basic T-Shirt

T-Shirt Basic
STX TSHIRT ST101 OXFORD GRAU S

Art.-Nr. M046094000

EAN 5714485004969

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Basic T-Shirt

Art.-Nr. M046094000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassisches T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Gewebe. Es besticht mit einer idealen Passform und hervorragendem Tragekomfort.
  • Rundhalsausschnitt mit LYCRA®-Verstärkung

  • Rundgestrickt

  • Nackenband

  • Doppelnähte

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

S

Werkstoff

100% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

165 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen